Referenties
FAG:AH24160-H
Rubix:03034953
Fabrikant:0191386600000
EAN:4012801307772

Productdetails : FAG AH 24160 H DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19986 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendraad | tr320x5 |
| Breedte | 224 mm |
| Buitendiameter | 318,8 mm |
| Serie | ah..-h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.444,91 excl. BTW
/ stuk
€ 6.588,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
