AKN AOH 3236 DRUKBUS

TERUGTREKHOEZEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:AOH3236-AKN
Rubix:A0237565
Fabrikant:890605
EAN:4055953012187
AKN AOH 3236 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendraadm200x3
Breedte140 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN AOH 3236 DRUKBUS


Uittrekhulzen zijn geschikt voor het monteren van lagers met een conische boring op getrapte assen met een cilindrische zitting. Aangezien het lager meestal tegen een askop wordt ondersteund, wordt de huls in de boring gedrukt totdat de vereiste lagerspeling is bereikt. Door een verwijderingsmoer vast te schroeven, kan de huls tijdens demontage onder het lager vandaan worden getrokken.
Uittrekbussen AOH - hoofdafmetingen volgens DIN 5416 en olieleidingen op de buiten- en binnendiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter170 mm
Buitendraadm200x3
Breedte140 mm
Buitendiameter180 mm
Serieaoh32
Materiaalstaal
Gewicht5,32 kg
€ 769,65 excl. BTW
/ stuk
€ 931,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen