SKF AOH 3048 DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AOH 3048
Rubix:03040269
Fabrikant:413
EAN:7316577013668
SKF AOH 3048 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr 260x4
Breedte116 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AOH 3048 DRUKBUS


To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AOH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en zijn ontworpen voor montage en demontage met de olie-injectiemethode. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)116x260x260 mm
Logistiek gewicht7940 g
Binnendiameter220 mm
Buitendraadtr 260x4
Breedte116 mm
Buitendiameter260 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
1.209,33 excl. BTW
/ stuk
1.463,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen