Referenties
SKF:AH 24138
Rubix:03040149
Fabrikant:97
EAN:7316577079985

Productdetails : SKF AH 24138 DRUKBUS
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 146x200x200 mm |
| Logistiek gewicht | 4450 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Breedte | 146 mm |
| Buitendiameter | 200 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,02 excl. BTW
/ stuk
€ 726,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
