Referenties
SKF:AHX 319
Rubix:03040201
Fabrikant:222
EAN:7316577013224

Productdetails : SKF AHX 319 DRUKBUS
Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 519,7 g |
| Binnendiameter | 90 mm |
| Buitendraad | m 105x2 |
| Breedte | 57 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,33 excl. BTW
/ stuk
€ 108,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 39 dagen