SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-X536

Drukontlastklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VP544-5DZ1-03F-X536
Rubix:A0724731
SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-X536
Technische samenvatting
Typedrukontlastklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP544-5DZ1-03F-X536


De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De klep is geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 is een grote magneetklep met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in een normaal gesloten of normaal open uitvoering.

Sterke punten

•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedrukontlastklep
Aantal poorten3
Volumestroom1868 l/min
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
204,31 excl. BTW
/ stuk
247,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 51 dagen