Referenties
SMC:VP744-5DZ1-04F-M-X555
Rubix:A0632094
Fabrikant:VP744-5DZ1-04F-M-X555

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP744-5DZ1-04F-M-X555
De magneetventielen uit de VP300/500/700-serie van SMC bieden een hoge doorstroomcapaciteit en een laag stroomverbruik (1,55 W standaard, 0,55 W met energiebesparend circuit). De serie kan worden gebruikt als keerklep of als verdeelklep. De kleppen zijn geschikt voor vacuüm tot –101,2 kPa. De serie VP3145/3165/3185 bestaat uit grote magneetventielen met 3 poorten en een rubberen afdichting. De serie kan worden gebruikt in vacuümtoepassingen of onder lage druk. Beide series zijn verkrijgbaar in normaal gesloten of normaal open uitvoering.
Sterke punten
•3-poorts, pilot-poppet-type klep
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF
Verkrijgbaar met energiebesparend circuit om het stroomverbruik te verminderen
Schroefdraadtypes: Rc, G, NPT, NPTF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | drukontlastklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 2203 l/min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 579,23 excl. BTW
/ stuk
€ 700,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen