Referenties
Festo:MS4N-DL-1/8
Rubix:A0835711
Fabrikant:531992
EAN:4052568338916

Productdetails : FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4N-DL-1/8 531992
Festo drukopbouwventiel ms4n-dl-1/8 531992
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 npt |
| Materiaal | aluminium (drukgiet); afdichtingen nbr |
| Omvang mantel | 21,1 mm |
| Type koppeling | 1/8 npt |
| Minimale bedrijfsdruk | 14 bar |
| Debiet | 60000 l/h |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,91 excl. BTW
/ stuk
€ 114,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen