FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B 8099358
Drukregelaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
Rubix:A0377682
Fabrikant:8099358
EAN:4052568465964





Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B 8099358
Sterke punten
Zeer compact en extreem licht
-Stabiele respons op de regeling
-De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
- Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
-Stabiele respons op de regeling
-De draaiknop wordt vastgezet om onbedoeld draaien te voorkomen
- Geïntegreerde secundaire uitlaat en primaire uitlaat met terugloopfunctie
Toepassingen
Binnen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,3 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,37 excl. BTW
/ stuk
€ 35,54 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden