FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-7-MIDI 162586
Drukregelventiel LR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LR-1/2-D-7-MIDI
Rubix:05093365
Fabrikant:162586
EAN:4052568006433

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/2-D-7-MIDI 162586
Drukregelventiel LR-1/2-D-7-MIDI Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 216x73x101 mm |
| Logistiek gewicht | 1057 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 127,12 excl. BTW
/ stuk
€ 153,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden