FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/4-D-7-O-I-MIDI 192319

Drukregelventiel LR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LR-1/4-D-7-O-I-MIDI
Rubix:05093378
Fabrikant:192319
EAN:4052568014933
FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/4-D-7-O-I-MIDI 192319

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1/4-D-7-O-I-MIDI 192319


Drukregelventiel LR-1/4-D-7-O-I-MIDI met verhoogde terugslagontluchting, werkdruk tot 7 bar. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1012,4 g
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811019
133,15 excl. BTW
/ stuk
161,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen