FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1-D-7-DI-MAXI 192366

Drukregelventiel LR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LR-1-D-7-DI-MAXI
Rubix:05093393
Fabrikant:192366
EAN:4052568151027
FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1-D-7-DI-MAXI 192366

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1-D-7-DI-MAXI 192366


Drukregelventiel LR-1-D-7-DI-MAXI direct gestuurde regelaar, werkdruk tot 7 bar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1725 g
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811019
194,36 excl. BTW
/ stuk
235,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen