FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-3/8-D-I-MIDI 192312

Drukregelventiel LR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LR-3/8-D-I-MIDI
Rubix:05093421
Fabrikant:192312
EAN:4052568079390
FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-3/8-D-I-MIDI 192312

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-3/8-D-I-MIDI 192312


Drukregelventiel LR-3/8-D-I-MIDI met verhoogde terugslagontluchting, werkdruk tot 12 bar. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)220x90x60 mm
Logistiek gewicht1085 g
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84811019
136,04 excl. BTW
/ stuk
164,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen