FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-M7-D-O-7-MICRO-B 534181
Drukregelventiel LR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LR-M7-D-O-7-MICRO-B
Rubix:05093507
Fabrikant:534181
EAN:4052568086640

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-M7-D-O-7-MICRO-B 534181
Drukregelventiel LR-M7-D-O-7-MICRO-B zonder getapte aansluitplaat, aansluitschroefdraad in de behuizing, zonder manometer. Grootte=Micro, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=direct gestuurd membraanregelventiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 94,04 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 8 bar |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84811019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes