FESTO DRUKREGELVENTIELBATTERIJ LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI 528988

Drukregelventiel LRB

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI
Rubix:05093446
Fabrikant:528988
EAN:4052568163303
FESTO DRUKREGELVENTIELBATTERIJ LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI 528988

Technische samenvatting

Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIELBATTERIJ LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI 528988


Drukregelventielbatterij LRB-3/8-D-7-O-K4-MIDI met verbindingskit, aansluitplaat en bevestigingsbeugels, blok met 2, 3, 4 of 5 drukregelaars, zonder manometer. Grootte=Midi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=(* direct gestuurd membraanregelventiel, * met doorlopende druktoevoer)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4054,8 g
Minimale bedrijfsdruk0,5 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
616,61 excl. BTW
/ stuk
746,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen