FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 571286
Drukregelventiel VPPM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1
Rubix:05129246
Fabrikant:571286
EAN:4052568217679

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 571286
proportioneel drukregelventiel VPPM-8F-L-1-F-0L6H-V1P-S1 Nominale breedte beluchting=8 mm, Nominale breedte ontluchting=7 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig
Prop.-Pres.Reg.Valve.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 658,5 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 6 bar |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 758,80 excl. BTW
/ stuk
€ 918,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen