FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 571288
Drukregelventiel VPPM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1
Rubix:05129250
Fabrikant:571288
EAN:4052568217693

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 571288
proportioneel drukregelventiel VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 Nominale breedte beluchting=8 mm, Nominale breedte ontluchting=7 mm, Soort bediening=elektrisch, Afdichtingsprincipe=zacht, Inbouwpositie=willekeurig
Proportional pressure regulator VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-A4N-S1 571288
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 684,4 g |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84811099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 758,80 excl. BTW
/ stuk
€ 918,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen