Referenties
Festo:LR-1-D-7-MAXI-NPT
Rubix:A0836189
Fabrikant:173674
EAN:4052568313449

Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL LR-1-D-7-MAXI-NPT 173674
LR-1-D-7-MAXI-NPT DRUKREGELVENT.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,5 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Materiaal | persgegoten zink; nbr (afdichtingen) |
| Debiet | 750000 l/h |
| Poortgrootte | 1 |
| Versteltype | draaiknop met vergrendeling (rotary knob with latch) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 269,76 excl. BTW
/ stuk
€ 326,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen