Referenties
Festo:VEAB-L-26-D7-Q4-A4-1R1
Rubix:05115375
Fabrikant:8046304
EAN:4052568294588

Technische samenvatting
| Minimale bedrijfsdruk | 0,005 bar |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
Productdetails : FESTO DRUKREGELVENTIEL VEAB-L-26-D7-Q4-A4-1R1 8046304
VEAB-L-26-D7-Q4-A4-1R1 PROP.DRUKREG.VE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale bedrijfsdruk | 0,005 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Materiaal | nbr (afdichtingen); versterkt pa (behuizing) |
| Debiet | 780 l/h |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Versteltype | directe regeling (directe piloot), elektrische aansturing, mechanische veerreset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 391,77 excl. BTW
/ stuk
€ 474,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 46 dagen