Referenties
SMC:ISE30A-01-P-LB
Rubix:05277491
Fabrikant:ISE30A-01-P-LB

Documenten
Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR ISE30A-01-P-LB
Gebaseerd op onze succesvolle ZSE/ISE 30-serie, biedt onze nieuwe zeer nauwkeurige digitale drukschakelaar, serie ZSE30 A(F) / ISE30A, met dubbel kleurendisplay, nog meer hoogwaardige functies. Nu verkrijgbaar met NPN of PNP dubbele open collector uitgangen, of met de toevoeging van een extra analoge uitgang (spanning of stroom), de verbeterde kopieerfunctie van de sensoren maakt het ook mogelijk om gelijktijdig tot 10 slave-monitoren in te stellen terwijl u de master instelt. Met een eenvoudig te volgen instelproces in drie stappen en de toevoeging van een instelfunctie met wachtwoord worden mogelijke fouten, lange insteltijden en ongewenste manipulatie tot een absoluut minimum beperkt. Verdere kenmerken van de CE, UL/CSA en RoHS conforme ZSE30 A(F) / ISE30A zijn een energiebesparingsfunctie, die het energieverbruik tot 20% vermindert, diverse leidingopties en de mogelijkheid tot directe of paneelmontage.
•Kopieerfunctie beschikbaar.
•Meer uitgangsopties dan in de vorige ZSE/ISE30 Series.
•Het is mogelijk om de ingestelde waarde te controleren tijdens toetsvergrendeling.
•Pincodefunctie beschikbaar.
•Ruimtebesparing.
•3-staps instelling.
•4-cijferig display.
•Vervangbare one-touch-koppelingen.
•Aanvullende functies.
Poortmaat: 01 (R 1/8 (w/M5 Female))
Uitgangsspecificatie: P (PNP open collector 1 output)
Eenheid: Met schakelbare eenheidsweergave
Optie 1: L (Aansluitsnoer met connector (Aansluitsnoer lengte 2m))
Optie 2: B (Panelmontage)
Optie 3: Boekje
Op bestelling: Geen
•Meer uitgangsopties dan in de vorige ZSE/ISE30 Series.
•Het is mogelijk om de ingestelde waarde te controleren tijdens toetsvergrendeling.
•Pincodefunctie beschikbaar.
•Ruimtebesparing.
•3-staps instelling.
•4-cijferig display.
•Vervangbare one-touch-koppelingen.
•Aanvullende functies.
Poortmaat: 01 (R 1/8 (w/M5 Female))
Uitgangsspecificatie: P (PNP open collector 1 output)
Eenheid: Met schakelbare eenheidsweergave
Optie 1: L (Aansluitsnoer met connector (Aansluitsnoer lengte 2m))
Optie 2: B (Panelmontage)
Optie 3: Boekje
Op bestelling: Geen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x51x35 mm |
| Logistiek gewicht | 107 g |
| Type | digitale drukschakelaar |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,48 excl. BTW
/ stuk
€ 91,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen