Referenties
SMC:PS1100-R06L-Q
Rubix:05288938
Fabrikant:PS1100-R06L-Q
EAN:3618036255515





Documenten
Productdetails : SMC DRUKSCHAKELAAR PS1100-R06L-Q
De luchttester, de PS1-serie, elektronische drukschakelaar is verkrijgbaar voor positieve druk en voor onderdruk. PS1 is extreem compact en licht. Afmetingen zijn 13W X 10H X 30L (mm) voor standaardtype zonder verbindingsstuk. Een 2-draads schakelaar is van toepassing op NPN- of PNP-uitgangen.
Output Specification: 11 (For Vacuum, Low Pressure)
Port: R06 (ø6 Reducer)
CE Marked: Q (CE Marked)
Port: R06 (ø6 Reducer)
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x40x30 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Type | ps |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 85365019 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,36 excl. BTW
/ stuk
€ 92,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen