BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR GESLOTEN - BH-SPO 200G-FA
Dubbel apparaten zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met massief rubberen band, met kunststof velg
Zie technische informatieReferenties
Blickle:BH-SPO 200G-FA
Rubix:31053202
Fabrikant:73585
EAN:4047526070380

Productdetails : BLICKLE STAAL BOKWIEL ZWAAR GESLOTEN - BH-SPO 200G-FA
Behuizing: serie LDA
- plaatstaal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- draaikrans persproces
Wielen: serie VPA
- band: hoogwaardig massief rubber, hardheid 80 Shore A, kleur grijs, niet-strepend, geen contactverkleuring
- velg: hoogwaardig polyamide 6 of polypropyleen bij varianten elektrisch geleidend "-EL", slagvast, kleur zwart
- hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen, echter niet tegen olie
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +60 °C, lager draagvermogen boven +30 °C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2525 g |
| Laadcapaciteit | 900 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | beige |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 245 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 86071910 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,40 excl. BTW
/ stuk
€ 235,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
