Referenties
Colson:FFPN 2003 6000
Rubix:31041610
EAN:8717349075119

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
Productdetails : COLSON BOKWIEL FFPN 2003 6000
bokvork van gelast staal - wiel van polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van gelast staal
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,2 g |
| Laadcapaciteit | 1500 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,88 excl. BTW
/ stuk
€ 176,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen