BLICKLE STAAL ZWENKWIEL CENTRALE REM - LE-POEV 200KD-CS11-SB
Dubbel kunststof zwenkwiel, met bevestigingsplaat Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, elektrisch geleidend, niet-strepend
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LE-POEV 200KAD-CS11-SB
Rubix:31054052
Fabrikant:850294
EAN:4047526163402

Productdetails : BLICKLE STAAL ZWENKWIEL CENTRALE REM - LE-POEV 200KD-CS11-SB
Behuizing: serie LKDB
- hoogwaardig polyamide 6, slagvast
- hoogwaardige kunststof glijlager in de draaikrans
- stalen draadstift verzinkt
- kleur zwart RAL 9005
Wielen: serie PUA
- loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 98 Shore A, kleur zwart, niet-strepend, geen contactverkleuring
- wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart RAL 9005
- zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +80 °C, lager draagvermogen bij meer dan +30 °C
- Wielen zijn niet toegestaan voor bureaustoelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 300 kg |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Lagertype | kogellager (cc) |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
| Shore-hardheid A | 65 Shore |
| Lengte plaat | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,86 excl. BTW
/ stuk
€ 228,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
