BLICKLE ZWENKWIEL MET REM RADSTOP LKDB-PUA 50G-RA 759285

Dubbel kunststof zwenkwiel, met insteekstift, met rem 'Radstop' Wiel, met thermoplastisch polyurethaan loopvlak, met polyamide velg, elektrisch geleidend, niet-strepend

Zie technische informatie

Referenties

Blickle:LKDB-PUA 50G-RA
Rubix:31050004
Fabrikant:759285
EAN:4047526118990
BLICKLE ZWENKWIEL MET REM RADSTOP LKDB-PUA 50G-RA 759285

Technische samenvatting

Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BLICKLE ZWENKWIEL MET REM RADSTOP LKDB-PUA 50G-RA 759285


Behuizing: serie LKDB

  • hoogwaardig polyamide 6, slagvast
  • hoogwaardige kunststof glijlager in de draaikrans
  • stalen draadstift verzinkt
  • kleur zwart RAL 9005

Wielen: serie PUA

  • loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 98 Shore A, kleur zwart, niet-strepend, geen contactverkleuring
  • wielkern: hoogwaardig polyamide 6, slagvast, kleur zwart RAL 9005

Verdere eigenschappen

  • zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
  • temperatuurbestendigheid: -20 °C tot +70 °C, kortlopend tot +80 °C, lager draagvermogen bij meer dan +30 °C
  • Wielen zijn niet toegestaan voor bureaustoelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht115 g
Laadcapaciteit50 kg
Wieldiameter50 mm
Wiel-/velgmateriaalpolyamide
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Lagertypeglijlager
Loopvlak- / bandkleurzwart
61 mm
2x12 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode86071910
€ 13,45 excl. BTW
/ stuk
€ 16,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Laadcapaciteit

Wieldiameter