COLSON ZWENKWIEL JSAU 1002 6150

JSAU

Zie technische informatie

Referenties

Colson:JSAU 1002 6150
Rubix:31047760
EAN:8717349089147
COLSON ZWENKWIEL JSAU 1002 6150

Technische samenvatting

Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSAU 1002 6150


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van polyurethaan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Intensief gebruik (50-2200kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,3 g
Laadcapaciteit200 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte40 mm
Wiel-/velgmateriaalaluminium
Loopvlak-/bandmateriaalpolyurethaan
Lagertypekogellager
29,24 excl. BTW
/ stuk
35,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Laadcapaciteit

Wielbreedte