Kegellager Timken 67983-90124, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 101.6 mm

Dubbel-rij kegellager

Zie technische informatie
Referenties
Timken:67983-90124
Rubix:03383939
EAN:0053893376318
TIMKEN 67983-90124 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 67983-90124 KEGELLAGER ASSY


Dubbele of twee rijen Timken® kegellagers zijn voorzien van dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn beschikbaar in een verscheidenheid van configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101,6x282,575x282,575 mm
Logistiek gewicht18589 g
Afmeting verpakking (D x B x H)295,402x127x295,402 mm
Binnendiameter203,2 mm
Buitendiameter282,575 mm
Breedte101,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7.096,76 excl. BTW
/ stuk
8.587,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen