Kegellager Timken 483-90091, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 65.09 mm
Conisch rollager met dubbele kom
Zie technische informatieReferenties
Timken:483-90091
Rubix:03323198
Fabrikant:100059354
EAN:0053893041896


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 63,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
Productdetails : TIMKEN 483-90091 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO zorgt voor een brede effectieve lagerverdeling, waardoor het ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke belastingscomponent zijn. TDO-lagers kunnen in vaste posities worden gebruikt of in de behuizingsboring kunnen zweven.
Sterke punten
Dubbele kom en twee enkele kegels, met of zonder afstandhouder. Wanneer afstandhouders worden gebruikt, wordt het lager geleverd als een vooraf ingestelde, op elkaar afgestemde assemblage. De kom is voorzien van groeven en smeergaten in de buitendiameter. Afstandhouders zijn verkrijgbaar met of zonder smeergroeven en -gaten.
Toepassingen
Zwaar uitgevoerde tandwielaandrijvingen; diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,09x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 3121 g |
| Gewicht verpakking | 3121,2 g |
| Binnendiameter | 63,5 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,09 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| 127 mm | |
| 127 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 708,24 excl. BTW
/ stuk
€ 856,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen