Referenties
Bosch:2607001740
Rubix:A0152430
EAN:3165140302654

Productdetails : BOSCH SCHROEFBIT TWEEZIJDIG PH2 45MM 2607001740
Dubbelbit PH2; PH2; 45 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x50x10 mm |
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Lengte | 45 mm |
| Grootte afdruk | 2 |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Afwerking | gepolijst |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 12,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
