FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.245L T45 70MM

EX.2 - Standaard bits serie 2 voor Torx® schroeven

Zie technische informatie

Referenties

Facom:EX.245L
Rubix:10101093
EAN:3148510258256
FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.245L T45 70MM

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Grootte afdruk45
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SCHROEFBIT 5/16" TORX EX.245L T45 70MM


d [mm]: -L [mm]: 35Torx [No]: T40[g]: 15

Sterke punten

• Voldoet aan de Torx®-specificaties.• Voor handmatig vastschroeven.• Aandrijving 5/16" - 7,94 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht28 g
Afmeting verpakking (D x B x H)70x10x10 mm
Gewicht verpakking28 g
Lengte70 mm
Grootte afdruk45
Afdruktorx profiel
Afwerkingsatijn/chroom
€ 37,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 44,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen