FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-M7-G18-M 8030268

Dubbele nippel NPFC

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPFC-D-M7-G18-M
Rubix:06149570
Fabrikant:8030268
EAN:4052568063702
FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-M7-G18-M 8030268
Technische samenvatting
Typeschroefdraadaansluiting npfc
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-M7-G18-M 8030268


Dubbele nippel NPFC-D-M7-G18-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht8,69 g
Typeschroefdraadaansluiting npfc
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
0,63 excl. BTW
/ stuk
0,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen