FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R18-R38-M 8030280
Dubbele nippel NPFC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPFC-D-R18-R38-M
Rubix:06148768
Fabrikant:8030280
EAN:4052568063825

Documenten
Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R18-R38-M 8030280
Dubbele nippel NPFC-D-R18-R38-M Informatie materiaal schroefdraadkoppeling=(* Messing, * vernikkeld), Aantal stuks per verpakking=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1
Double nipple NPFC-D-R18-R38-M 8030280
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20,16 g |
| Type | schroefdraadaansluiting npfc |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,79 excl. BTW
/ stuk
€ 0,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen