FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-DS-M5-M5-M 8142592

Dubbele nippel

Zie technische informatie

Referenties

Festo:NPFC-DS-M5-M5-M
Rubix:A0252753
Fabrikant:8142592
EAN:4052568568252
FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-DS-M5-M5-M 8142592

Technische samenvatting

Materiaalvernikkeld messing (schroefdraadverbinding) ; afdichtingen in pvc
Aansluiting 1m5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-DS-M5-M5-M 8142592


Dubbele nippel npfc-ds-m5-m5-m

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvernikkeld messing (schroefdraadverbinding) ; afdichtingen in pvc
Aansluiting 1m5
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profielnpfc-ds (dubbele nippel)
Aansluiting 2raccordement pneumatique m5 (port 2)
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Type bedradingmetrisch
Minimale bedrijfsdruk-0,95 bar
1,92 excl. BTW
/ stuk
2,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen