Kegellager Timken 95927CD, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 114.3 mm
Dubbele rij - Dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:95927CD
Rubix:03385030
Fabrikant:100024551
EAN:0053893453507






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 133,35 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 95927 CD CUP
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 152,4x247,6x247,6 mm |
| Gewicht verpakking | 8689,9 g |
| Binnendiameter | 133,35 mm |
| Buitendiameter | 234,95 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 95000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 142,872 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1090000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.493,31 excl. BTW
/ stuk
€ 4.226,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen