Kegellager Timken JLM603048F, Buitendiameter: 78.524 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 24 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
Timken:JLM603048F
Rubix:03385770
Fabrikant:100132482
EAN:0053893650517

Productdetails : TIMKEN JLM 603048 F CONE
Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.
Sterke punten
Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 85x85x27 mm |
| Logistiek gewicht | 240 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 243,6 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 78,524 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,26 kg |
| Serie | lm603000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,19 excl. BTW
/ stuk
€ 64,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen





