Kegellager Timken 67920CD-20081, Buitendiameter: 282.575 mm | Binnendiameter: 247.282 mm | Breedte: 82.55 mm
Dubbele rij - Dubbele cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:67920CD-20081
Rubix:03384964
Fabrikant:100000691
EAN:0053893375441






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 247,282 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 67920 CD CUP
Met de capaciteit om zowel hoge radiale en axiale belastingen te ondersteunen, zijn hoogwaardige Timken® dubbele rij kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.
Sterke punten
Dubbele (cup) buitenringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen als de (kegel) binnenringen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen / Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 101,6x330,2x330,2 mm |
| Gewicht verpakking | 6050,0 g |
| Binnendiameter | 247,282 mm |
| Buitendiameter | 282,575 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.466,63 excl. BTW
/ stuk
€ 5.404,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen