Kegellager Timken 749A/742, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 44.45 mm

Timken kegelrollager 745

Zie technische informatie
Referenties
Timken:749A/742
Rubix:03383987
EAN:0053893652016
TIMKEN 749 A/742 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 749 A/742 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,673x113,157x113,157 mm
Logistiek gewicht2288 g
Afmeting verpakking (D x B x H)52,4256x149,3012x149,3012 mm
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Serie745
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
367,92 excl. BTW
/ stuk
445,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen