Kegellager Timken 31310DF, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 58.5 mm
Dubbele rij - Face-to-face afstandhouderassemblage
Zie technische informatieReferenties
Timken:31310DF
Rubix:03329378
Fabrikant:190034657
EAN:0053893382937

Productdetails : TIMKEN 31310 DF KEGELLAGERSET
Met hun vermogen om hoge radiale en axiale belastingen te dragen, zijn de hoogwaardige Timken dubbelrijige kegelrollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimte. Vooraf afgestelde afstandhouders maken een snellere installatie mogelijk door de procedure voor het afstellen van de lagerspeling overbodig te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 2563,7 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 58,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 478,91 excl. BTW
/ stuk
€ 579,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen