Kegellager Timken JM207049-90K02, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 63.5 mm

Kegellager 2TS bevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM207049-90K02
Rubix:03383211
Fabrikant:100195762
EAN:0053893509228
TIMKEN JM 207049-90K02 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte63,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 207049-90K02 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblages bestaan uit twee enkele-rij lagers met een binnenste en buitenste ring spacer. In sommige toepassingen, wordt de buitenste ring spacer in het lagerhuis vervangen door een schouder.

Sterke punten

Staalspacers worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of preload (BPL) in de assemblage van het lager tot stand te brengen. Verkrijgbaar met of zonder spacers. Spacers ingesteld tijdens de fabricage.

Toepassingen

Verloopstukeenheden; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)63,5x94,996x94,996 mm
Logistiek gewicht1604 g
Afmeting verpakking (D x B x H)106,3752x106,3752x68,4276 mm
Gewicht verpakking1603,9 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte63,5 mm
Type lagerspelingcn
492,98 excl. BTW
/ stuk
596,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen