GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 14X15MM - 4 R 14X15
Dubbele ringratelsleutel 4 R (MM)
Zie technische informatieReferenties
Gedore:4 R 14X15
Rubix:10018158
Fabrikant:2306794
EAN:4010886890356

Productdetails : GEDORE RINGRATELSLEUTEL DUBBEL 14X15MM - 4 R 14X15
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm
• voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie
• GEDORE vanadium staal 31CrV3
• reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd
• gloeiend gesmeed
• beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel
• met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt
Dubbele ringratelsleutel 14x15 mm platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel arbeidshoek: 7° tot 14x15 mm en 6° van 16x17 mm tot 18x19 mm voor losdraaien of snel vastdraaien met ratelfunctie GEDORE vanadium staal 31CrV3 reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak, inzetring en sperpal mangaangefosfateerd gloeiend gesmeed beproefde GEDORE-techniek opnieuw samengebald: stabiele, holle schacht van de nr. 7 en het doorontwikkelde mechanisme van de U20-ratel met adapter 7 RA of 7 RB (afzonderlijk bestellen) kan de 4 R ook als (bit-)ratel worden gebruikt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 140 g |
| Opening | 14x15 |
| Lengte | 197 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,71 excl. BTW
/ stuk
€ 38,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
