MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 14MM 4932471522
MAX BITE™ combinatiesleutel
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932471522
Rubix:A0878369
Fabrikant:4932471522
EAN:4058546294212

Productdetails : MILWAUKEE RING-STEEKSLEUTEL MAXBITE 14MM 4932471522
Ring-steeksleutel MAXBITE™ 14 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 14 mm |
| Lengte | 190 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,90 excl. BTW
/ stuk
€ 15,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
