Referenties
Gedore:25 PK 18
Rubix:10016915
Fabrikant:1436902
EAN:4010886812006

Productdetails : GEDORE SOKSLEUTEL DUBBEL 18MM - 25 PK 18
• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutel 18 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf (b.v. 26 D, afzonderlijk bestellen) ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 385 g |
| Opening | 18 |
| Lengte | 195 mm |
| Type | bahco sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,91 excl. BTW
/ stuk
€ 16,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
