Referenties
Milwaukee:4932492729
Rubix:A0878283
Fabrikant:4932492729
EAN:4058546476007

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 21X23MM 4932492729
Dubbele steeksleutels 21x23 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 21 x 23 mm |
| Lengte | 248 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,00 excl. BTW
/ stuk
€ 24,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
