Referenties
SKF:HNA 5-8
Rubix:03102386
EAN:7316572218655




Technische samenvatting
| Opening | 35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804)) |
|---|---|
| Lengte | 210 mm |
| Type | haaksleutel |
Documenten
Productdetails : SKF HNA 5-8 HAAKSLEUTEL
De verstelbare haaksleutel van SKF is voorzien van een draaibare haak waarmee diverse borgmoeren kunnen worden vast- en losgedraaid. Ze worden gebruikt voor het vastzetten en afstellen van lagers op conische assen, adapterhulzen en uittrekhulzen. Ze vormen een voordelige oplossing omdat ze op diverse borgmoeren passen.
Sterke punten
- Dankzij het ontwerp met een lange steel en een verdikt draaipunt kunnen ze hoge koppels genereren
- Handgreep met afgeronde randen voor meer comfort
- Boorgat voor eenvoudige opslag
- Lasergegraveerde aanduiding voor gemakkelijke identificatie
- Minimaliseert het risico op schade aan as en moer
- Voordelige oplossing omdat hiermee diverse borgmoeren met verschillende buitendiameters kunnen worden vast- en losgedraaid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 35 - 60 mm (km 5 - 8 , kmk 5 - 8 , kmfe 5 - 8 , kmt 3 - 7 , n 05 - 08 and m20x1,5 - m38x1,5 (din 1804)) |
| Lengte | 210 mm |
| Type | haaksleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,98 excl. BTW
/ stuk
€ 48,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden