Referenties
Milwaukee:4932492726
Rubix:A0878285
Fabrikant:4932492726
EAN:4058546475970

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 17X19MM 4932492726
Dubbele steeksleutels 17x19 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 17 x 19 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,25 excl. BTW
/ stuk
€ 22,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
