BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 1 167-1

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:167-1
Rubix:A0768099
Fabrikant:167-1
EAN:7314150419067
BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 1 167-1

Technische samenvatting

Opening1 inch
Lengte63 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKSTEEKSLEUTEL 16 SPIE 1 167-1


Bahco insteeksteeksleutel 167-1 met open bek en spieconnector voor 16 mm. Opening 1 inch, totale lengte 63 mm, max. koppel 360 N·m.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1 inch
Lengte63 mm
Typesteeksleutel
Diameter16 mm
€ 135,35 excl. BTW
/ stuk
€ 163,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen