Referenties
Spartex:90822010160
Rubix:A0830198
Fabrikant:90822010 160
EAN:4043377254597


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 160 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT D9082 M10X160
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT D9082 M10X160
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Lengte | 160 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw7 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,10 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 66,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
160 mm