Referenties
Spartex:90822512300
Rubix:A0830152
Fabrikant:90822512 300
EAN:4043377374905


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND EPDM ZESKANT D9082 M12X300
SPARTEX RVS A2 STOKEIND EPDM ZESKANT D9082 M12X300
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Grootte afdruk | sw9 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 194,52 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 235,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
300 mm