SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 19MM 6,5X220
Frontplaatschroef met pen en Epdm 19 mm
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VFTHR19X6,5X220A2-50
Rubix:A0831589
Fabrikant:9059265 220
EAN:4043377211408


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 220 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 19MM 6,5X220
SPARTEX RVS A2-50 DAKGEVELBOUT M.PUNT EPDM RING 19MM 6,5X220
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6,5 mm |
| Lengte | 220 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Grootte afdruk | sw3 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 221,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
220 mm