Referenties
Spartex:VDFST6X150EFA2
Rubix:A0831787
Fabrikant:908226 150
EAN:4043377215376


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M6X150
SPARTEX RVS A2 STOKEIND ZESKANT 9082 M6X150
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,79 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 102,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
150 mm